Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ursus Classic Collegeblock 608592020 Rot DIN A5 kariert Anzahl der Blätter: 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X014371
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608592020
EAN/GTIN:
     9002244865033
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Ursus® Green - Produkte für Umweltschützer! Klimaneutrale Produktion: Einsatz von umweltschonenden Rohstoffen und CO² neutralem Papier. Gegenüber herkömmlichen Produkten fallen bei der Fertigung um durchschnittlich 92,1 % weniger CO2-Emissionen an. Produktdesign im Eco-Umwelt-Look.
Features:
DIN A5
Grammatur: 70 g/m²
chlorfrei gebleicht, 100 % Recyclingpapier
Eurolochung
Spiralbindung
Farbe des Einbandes: rot
160 Bl.
Weitere Informationen:
Blauer Engel:
Ja
Produkttypenbezeichnung:
Green
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Collegeblock Green
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht + 100 % recyclebar
Forest Stewardship Council (FSC):
Nein
Grammatur:
70 g/m²
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
kariert
PEFC:
Nein
Anzahl der Blätter:
160
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Papierformat:
DIN A5
Farbe des Einbandes:
Rot
Zertifizierung:
Blauer Engel
Produkt-Art:
Collegeblock
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
159
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 3,49*
1 Tag
214
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,57*
6 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,63*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 3,89*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2365
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.