Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Fahrtenbuch 3120 für PKW DIN A5 32Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/147/y000147a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/147/y000147a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/147/y000147b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112135500
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     3120
EAN/GTIN:
     4002871312004
Suchbegriffe:
Auto Fahrtenbuch
Autofahrtenbuch
PKW Fahrtenbuch
Fahrtenbuch
Dieses Fahrtenbuch eignet sich besonders als Steuernachweis für das Finanzamt und als Nachweisbuch bei behördlicher Fahrtenbuchauflage. Erfasst werden alle Fahrten mit Datum, Abfahrt- und Ankunftszeit, Zielort mit Reiseroute, Anlass der Fahrt, Km-Stand bei Abfahrt und Ankunft nebst Unterscheidung zwischen betrieblicher und privater Fahrt, Kraftstofftankungen und Bemerkungen bzw. Name des Fahrers. Weiterhin können die Tages- und Kilometerkosten ermittelt und Ölwechsel und Durchsichten notiert werden.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Bindung:
Heftbindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zeilennummerierung vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
PKW
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
grün
Anzahl der Blätter:
32 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fahrtenbuch
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch, Fahrtenbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kilometernachweise, Kontrollbuch, Kontrollbücher, Tageskontrollblatt, Tageskontrollblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
69
1
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 6,22*
2 Tage
87
1
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,33*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,86*
€ 6,35*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 4,86*
€ 7,48*
1
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
223
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.