Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Fahrtenbuch PKW FA513 DIN A5 32Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/910/a013910y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/910/a013910y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/910/a013910z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/911/a013911b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112136300
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     FA513
EAN/GTIN:
     4004360930867
Suchbegriffe:
Auto Fahrtenbuch
Autofahrtenbuch
PKW Fahrtenbuch
Fahrtenbuch
Verwendbar für ca. 540 Fahrten. Aktuell und rechtssicher, für den steuerlich anerkannten Nachweis durch exakte Trennung geschäftlicher und privater Fahrten geeignet. Mit vielen praktischen Extras wie z.B. einer Nutzungsübersicht. Mit ausführlichen Hinweisen zur korrekten Führung des Fahrtenbuches.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Bindung:
Heftbindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zeilennummerierung vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
PKW
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kraftstoffverbrauchstabelle, Jahreskosten, Jahreskilometeraufstellung
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Einbandes:
Chromokarton
Farbe:
weiß
Farbe des Einbandes:
grün
Anzahl der Blätter:
32 Bl.
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
2 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fahrtenbuch
Weitere Suchbegriffe: Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a5, notizbuch, sigel conceptum notizbücher, Fahrtenbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kilometernachweise, Kontrollbuch, Kontrollbücher, Tageskontrollblatt, Tageskontrollblätter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
144
1
€ 5,49*
ab € 4,68*
€ 7,15*
2 Tage
87
1
€ 2,90*
ab € 5,01*
€ 7,57*
1
€ 4,75*
ab € 4,99*
€ 7,57*
1 Tag
144
1
€ 4,99*
ab € 5,30*
€ 7,98*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,81*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF510
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.