Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrtenbuch PKW, A5, 32 Blatt SIGEL FA513


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrtenbuch PKW, A5, 32 Blatt SIGEL FA513
Fahrtenbuch PKW, A5, 32 Blatt SIGEL FA513
Fahrtenbuch PKW, A5, 32 Blatt SIGEL FA513
Fahrtenbuch PKW, A5, 32 Blatt SIGEL FA513
Fahrtenbuch PKW, A5, 32 Blatt SIGEL FA513
Fahrtenbuch PKW, A5, 32 Blatt SIGEL FA513
Fahrtenbuch PKW, A5, 32 Blatt SIGEL FA513
Artikel-Nr.:
     639-018047
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     FA513
EAN/GTIN:
     4004360930867
Suchbegriffe:
Auto Fahrtenbuch
Autofahrtenbuch
PKW Fahrtenbuch
Fahrtenbuch
Fahrtenbuch für PKW im Format DIN A5 mit 32 Blatt (= verwendbar für ca. 540 Fahrten). FSC® zertifiziert, aktuell und rechtssicher, für den steuerlich anerkannten Nachweis durch exakte Trennung geschäftlicher und privater Fahrten geeignet. Mit vielen praktischen Extras wie z. B. Kraftstoffverbrauchstabelle, Jahreskosten- und Jahreskilometeraufstellung, sowie einer Nutzungsübersicht. Mit ausführlichen Hinweisen zur korrekten Führung des Fahrtenbuches.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
2
Breite des Blattes:
148
Höhe des Blattes:
210
Papierformat:
A5
Produktverwendung:
PKW
selbstdurchschreibend:
false
Weitere Suchbegriffe: Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, sigel notizbuch a5, notiz buch, notiz-buch a5, 10612886, FAHRTENBUECHER, SIGFA513, FA513, 109509, FAHRTENBUCH FA5, 5701001513, 2800809, FAHRTENBUCH SIGEL, Vordrucke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
1
€ 2,90*
ab € 4,34*
€ 6,66*
2 Tage
88
1
€ 5,49*
ab € 4,69*
€ 7,15*
1 Tag
28
1
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 7,34*
1
€ 4,75*
ab € 4,99*
€ 7,57*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,32*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF510
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.