Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Doppelordner 10920000 2xDIN A5 quer 75mm Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/445/a013445k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/445/a013445k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120014200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10920000
EAN/GTIN:
     4002432301249
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Standard-Ordner
3 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
75
Für Papierformat:
2 x DIN A5 quer
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
2 x 500 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Graupappe, recycelt
Material außen:
Pappe
Material innen:
Papier
Motiv:
Wolkenmarmor
Farbe des Rückens:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Doppelordner
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Standardordner, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, leitz doppelordner 7,5 cm schwarz, doppelordner, leitz doppelordner, Belegeordner, Dokumentenordner, Kontoauszugordner, Kontoauszugsordner, Ordner, Sonderformatordner, Spezialordner
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
599
1
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 6,20*
3 Tage
363
1
€ 5,49*
ab € 6,07*
€ 6,23*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 6,56*
11 Tage
378
1
€ 5,87*
ab € 6,50*
€ 6,67*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,88*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 1,87*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 1,98*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 1,99*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,06*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
Zubehör
Herma
10141
ab € 19,04*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,12*
Zubehör
Leitz
16401015
ab € 17,98*
Zubehör
Leitz
16401055
ab € 17,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.