Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ringbuch 20901-34 A4 2Ringe rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/315/a009315s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/315/a009315s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120015932
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20901-34
EAN/GTIN:
     4009212038463
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Das praktische Ringbuch in kräftigen Farben ist ideal für die Schule, das Büro oder das Studium. Für das übersichtliche Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
23
Für Papierformat:
DIN A4
Ringdurchmesser:
16
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, Rundmechanik
Ordnermechanik:
Ringmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
dunkel rosa
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbuch
Made in Germany:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
17
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,34*
1 Tag
26
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,34*
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 2,37*
1 Tag
33
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,42*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20901-01
ab € 1,28*
Ähnlich
Pagna
20901-02
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-03
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-04
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-05
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-07
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-09
ab € 1,25*
Ähnlich
Pagna
20901-12
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-13
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-17
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-19
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.