Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 13mm 2 Ringe transluzent dunkelrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 PP 13mm 2 Ringe transluzent dunkelrosa
Ringbuch A4 PP 13mm 2 Ringe transluzent dunkelrosa
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2090134
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20901-34
EAN/GTIN:
     4009212038463
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringbuch Lucy Colours
  • Mit 2-Ring-Mechanik
  • Material: PP
  • Für Format A4
  • Größe (B x H): 245 x 320 mm
  • Ringdurchmesser: 13 mm
  • Farbe: Transluzent dunkelrosa
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
260 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
transluzent dunkelrosa
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
13 mm
Rückenbreite:
23 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,34*
1 Tag
26
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,34*
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 2,37*
1 Tag
33
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,42*
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20901-01
ab € 1,28*
Ähnlich
Pagna
20901-02
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-03
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-04
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-05
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-07
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-09
ab € 1,25*
Ähnlich
Pagna
20901-12
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-13
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-17
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-19
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.