Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centra Doppelordner 220110 A4 2xA5quer 75mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/001/l017001x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/001/l017001x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120401590
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     220110
EAN/GTIN:
     3034152201104
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Aktenordner A5 quer
Perfekt geeignet z. B. für Kontoauszüge.
Weitere Informationen:
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
75
Für Papierformat:
2 x DIN A5 quer
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
2 x 500 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Papier
Material innen:
Papier
Motiv:
Wolkenmarmor
Farbe des Rückens:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Doppelordner
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Standardordner A5 quer, leitz doppelordner 75mm, doppelordner, leitz doppelordner, Belegeordner, Dokumentenordner, Kontoauszugordner, Kontoauszugsordner, Ordner, Sonderformatordner, Spezialordner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152
1
€ 5,49*
ab € 4,98*
€ 7,67*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 8,29*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,43*
€ 8,34*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,32*
€ 8,43*
10 Tage
154
1
€ 5,87*
ab € 5,53*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,50*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,28*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Centra
521114
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.