Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz CENTRA 220110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz CENTRA 220110
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz CENTRA 220110
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz CENTRA 220110
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz CENTRA 220110
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz CENTRA 220110
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz CENTRA 220110
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz CENTRA 220110
Artikel-Nr.:
     639-121492023
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     220110
EAN/GTIN:
     3034152201104
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Aktenordner A5 quer
Centra Doppelordner Standard, mit Doppelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert. Format: für 2 x A5 quer, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 75 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
75
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Standardordner A5 quer, doppelordner, 1314378006, 98912614, ORDNER DOPPEL, CEN220110, 220110, DOPPELORDNER, 119464, CDO, ORDNER CENTRA, 5731220110, 33912864, 1000555, ORDNER ESSELTE LEITZ CENTRA, 1092, DOPPEL-ORDNER A4 80MM SW, 265312, 16529521, 27827, Bankordner, Briefordner, Büroordner, Centra, Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schlitzordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Aktenordner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
209
1
€ 5,49*
ab € 4,98*
€ 7,68*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 8,02*
10 Tage
31
1
€ 5,87*
ab € 5,40*
€ 8,27*
Lager 639
209
1
€ 4,99*
ab € 5,43*
€ 8,35*
1
€ 7,95*
ab € 5,34*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,56*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 15,40*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Centra
521114
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.