Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Registerhülle 4540000 A4 5teilig PP tr 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/000/a007000y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/000/a007000y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/423/a007423u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121005500
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4540000
EAN/GTIN:
     4000225454011
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Registerhülle mit funktioneller und farbiger Unterteilung zum praktischen Ordnen. Erste Hülle oben offen, weitere Hüllen oben und rechts offen. Farbige Taben mit selbstklebenden Etiketten zur Beschriftung.
Weitere Informationen:
Maße:
23 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,20
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Taben:
blanko
Anzahl der Unterteilungen:
5 Unterteilungen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
mehrfarbig/transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hüllenregister
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
10
€ 7,95*
ab € 0,968*
€ 1,47*
10 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 1,73*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,297*
€ 1,907*
2 Tage
21
1
€ 5,49*
ab € 1,12*
€ 1,91*
10
€ 4,95*
ab € 1,573*
€ 2,263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,18*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.