Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Trennblatt 400004668 DIN A4 250g Karton grau 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/226/a013226h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/226/a013226h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121009780
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400004668
EAN/GTIN:
     4002030013445
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 grau
trennblatt a4
Die Registertabe kann durch die Perforation abgetrennt werden.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Taben:
1-10
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
grau
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,16*
€ 16,38*
1 Tag
37
€ 5,49*
ab € 12,14*
€ 18,22*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.