Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Trennblatt 80001605 A4 230g Karton bl 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/519/a011519l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/519/a011519l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121020950
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80001605
EAN/GTIN:
     4014481512682
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt blau a4
trennblatt a4
Falken Trennblatt DIN A4 Manilakarton blau schwarz 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
Ausführung der Tabe:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
blau
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,91*
€ 8,24*
2 Tage
43
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 8,39*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.