Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Trennblatt 16570011 A4 200g Karton chamois 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/958/a013958k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/958/a013958k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121021112
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16570011
EAN/GTIN:
     4002432457960
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Trennblatt
Damit Prospekthüllen nicht überstehen.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
200
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton, recycelt
Farbe:
chamois
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Weitere Suchbegriffe: Trennblätter, leitz trennblätter a4, trennblatt, trennblatt a4, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,08*
€ 12,07*
2 Tage
541
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 12,29*
€ 6,95*
ab € 8,42*
€ 12,54*
3 Tage
39
€ 2,90*
ab € 8,95*
€ 12,84*
2 Tage
549
€ 5,49*
ab € 9,48*
€ 13,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
1 Paket enthält 100 Packungen (ab € 0,0808* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hamelin
400004672
ab € 0,0892*
Ähnlich
Soennecken
1554377
ab € 3,16*
Ähnlich
Soennecken
1453
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.