Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Register 621006 blanko DIN A4 20Bl. Papier chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/758/a013758h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/758/a013758h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121035712
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     621006
EAN/GTIN:
     4001536003370
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Zur individuellen Beschriftung des Inhalts. Verstärkte Taben für eine längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Maße:
25 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
100
Taben:
blanko
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Papier
Farbe:
chamois
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
674
1
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,10*
9 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 2,31*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,35*
1 Tag
1076
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,37*
1 Tag
674
1
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Ähnlich
Leitz
60960085
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.