Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120243004
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     621006
EAN/GTIN:
     4001536003370
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Esselte Papierregister Blanko, A4, Lochung 8x8x8 cm. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 240 x 297 mm. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Tabe:
blanko
Teilung:
20 Blatt
Lochung:
2-fach
Breite:
235 mm
Höhe:
300 mm
Material:
Tauenpapier (RC)
Grammatur:
100 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
449
1
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,14*
2 Tage
1972
1
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,39*
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,40*
11 Tage
449
1
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 2,99*
2 Tage
449
1
€ 4,99*
ab € 1,93*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60960085
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.