Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Register 93403 A-Z DIN A4 halbe Höhe 24teilig ch Taben rt/ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/929/a009929o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/929/a009929o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121049112
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     93403
EAN/GTIN:
     9003261200005
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Taben mit Folie verstärkt und in 2 Farben markiert.
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 19 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
A-Z
Grammatur:
210
Ausführung der Lochung:
7fach Lochung
Werkstoff:
Karton, 100 % recycelt
Farbe:
chamois
Anzahl der Registerblätter:
24 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Ausführung des Registers:
halbe Höhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,16*
€ 3,91*
1 Tag
388
1
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 4,12*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,31*
€ 4,20*
8 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 4,25*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
1 Stück enthält 24 Blätter (ab € 0,09625* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1920
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.