Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Register A-Z 93220 DIN A4 halbe Höhe PP 20teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/908/a011908c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/908/a011908c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121051000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     93220
EAN/GTIN:
     9003261330009
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Bene A-Z Register DIN A4 Polypropylen grau 20 Registerblätter
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 18 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
A-Z
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Ausführung des Registers:
halbe Höhe
Stärke:
0,12
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,64*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,92*
€ 1,73*
2 Tage
157
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,74*
3 Tage
319
1
€ 2,90*
ab € 0,96*
€ 1,76*
4 Tage
157
30
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1520
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.