| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875335 Herst.-Nr.: 93220 EAN/GTIN: 9003261330009 |
| |
|
| | |
| Bene Kunststoffregister. Anzahl gestanzter Löcher: 6 Löcher. Anzahl Register: 20-teilig. Ausführung: A - Z (20-teilig), (halbe Höhe). Beschriftbar: Nein. Breite: 230 mm. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Haltbar Perforiert. Format: DIN A4 (halbe Höhe). Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Höhe: 180 mm. Lochung: Perforiert. Marke: Bene. Material: PVC-freies PP (Polypropylen). Registerdesign: Bedruckte Taben. Registertyp: A - Z. Textfeld: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Höhe: | 180 mm | Breite: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, kunststoffregister din a 4 grau 20-teilig a-z, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff register, KUNSTSTOFF REGISTER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,87* | € 1,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,72* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,91* | € 1,75* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,05* | € 1,93* | | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,62* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|