Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Trennblatt 97300GE A4 Karton gelb 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/437/a007437q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/437/a007437q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121218510
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     97300GE
EAN/GTIN:
     9003260990372
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister
Die Taben können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Maße:
23,5 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
Karton
Farbe:
gelb
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Weitere Suchbegriffe: Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, trennblatt a4 leitz gelb, karton register, karton-register a4, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
100
€ 7,95*
ab € 0,05706*
€ 0,09173*
100
€ 6,95*
ab € 0,06*
€ 0,09676*
1 Tag
3200
100
€ 5,95*
ab € 0,0626*
€ 0,0974*
8 Tage
700
100
€ 5,87*
ab € 0,0663*
€ 0,1027*
2 Tage
13600
100
€ 2,90*
ab € 0,1092*
€ 0,1622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09173*
€ 0,10916
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,08913*
€ 0,10606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08173*
€ 0,09726
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07913*
€ 0,09416
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07763*
€ 0,09238
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,07586*
€ 0,09027
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,05706*
€ 0,0679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,173* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16520015
ab € 9,90*
Ähnlich
Soennecken
1455
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.