Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 250g/qm gelb VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblätter A4 250g/qm gelb VE=100 Stück
Trennblätter A4 250g/qm gelb VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA294521
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     97300gelb
EAN/GTIN:
     9003260990372
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister
  • Bene Trennblätter A4 durchgefärbt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
durchgefärbt
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
18.1510 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
300 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Bene
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, trennblatt a4 leitz gelb, karton register, karton-register a4, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 7,95*
ab € 0,05706*
€ 0,09173*
100
€ 6,95*
ab € 0,06*
€ 0,09676*
1 Tag
3200
100
€ 5,95*
ab € 0,0626*
€ 0,0974*
Lager 467
700
100
€ 5,87*
ab € 0,0663*
€ 0,1027*
2 Tage
13600
100
€ 2,90*
ab € 0,1092*
€ 0,1622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16520015
ab € 9,83*
Ähnlich
Soennecken
1455
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.