Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Trennblatt 097300CH A4 Karton chamois 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/905/a011905t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/905/a011905t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121218512
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     097300CH
EAN/GTIN:
     9003260993175
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 chamois
trennblatt a4
Die Taben können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Maße:
23,5 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
Karton
Farbe:
chamois
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
100
€ 5,95*
ab € 0,0595*
€ 0,0933*
Lager 1375
100
€ 7,95*
ab € 0,05883*
€ 0,09459*
100
€ 6,95*
ab € 0,0601*
€ 0,09676*
10 Tage
1600
100
€ 5,87*
ab € 0,0659*
€ 0,1024*
5 Tage
unbekannt
10000
Frei Haus
ab € 0,0824*
€ 0,1065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09459*
€ 0,11256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,09249*
€ 0,11006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08439*
€ 0,10042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08199*
€ 0,09757
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08079*
€ 0,09614
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,07813*
€ 0,09297
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,05883*
€ 0,07001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,459* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1465
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.