Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Trennblatt 97300GN A4 Karton grün 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/437/a007437r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/437/a007437r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121218560
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     97300GN
EAN/GTIN:
     9003260990471
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister
Die Taben können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Maße:
23,5 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
Karton
Farbe:
grün
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Weitere Suchbegriffe: Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, leitz trennblätter a4, kartonregister a4, kartonregister, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
100
€ 7,95*
ab € 0,05833*
€ 0,09459*
2 Tage
800
100
€ 5,95*
ab € 0,0607*
€ 0,0952*
100
€ 6,95*
ab € 0,0601*
€ 0,09666*
11 Tage
600
100
€ 5,87*
ab € 0,0682*
€ 0,1048*
7 Tage
10100
100
€ 5,99*
ab € 0,0827*
€ 0,1293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09459*
€ 0,11256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,09289*
€ 0,11054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08439*
€ 0,10042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08159*
€ 0,09709
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08019*
€ 0,09543
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,07753*
€ 0,09226
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,05833*
€ 0,06941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,459* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16520055
ab € 9,94*
Ähnlich
Soennecken
1454
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.