Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grün
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grün
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grün
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grün
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grün
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grün
Artikel-Nr.:
     1682-121019860
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16520055
EAN/GTIN:
     4002432328710
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Trennblatt
Trennblätter
Leitz Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
230
Lochung:
6fach Lochung
Höhe:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Blanko-Registertaben, Überbreite
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Breite:
240
Anzahl der Tabe:
10
Farbe des Aufdrucks:
Grün
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton RC
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
63
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 14,59*
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,83*
€ 14,60*
3 Tage
42
pro Packung
€ 2,90*
ab € 10,35*
€ 15,25*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,23*
€ 15,61*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,55*
€ 16,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 0,1279*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.