Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Aktendeckel 80004153 23x32cm 250g gr 100 St./Pack.


Menge:  Box  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/829/a012829a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/829/a012829a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122014180
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80004153
EAN/GTIN:
     4014481510701
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Falken Aktendeckel DIN A4 250g/m² Manilakarton grau 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
23 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
grau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktendeckel
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aktendeckel 250g karton a4, aktendeckel karton, aktendeckel, Aktenmappen, Einlegemappen, Korrespondenzmappen, Mappen, Vorgangsmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 15,39*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,31*
€ 15,95*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 29,79*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,95*
€ 18,98
pro Box
ab 2 Boxen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80004120
ab € 0,102*
Ähnlich
Falken
80004146
ab € 0,102*
Ähnlich
Falken
80001167
ab € 0,102*
Ähnlich
Falken
80001282
ab € 0,0917*
Ähnlich
Falken
80004138
ab € 10,31*
Ähnlich
Biella
80001233
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.