Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängehefter chic ULTIMATE 100552096 Karton grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/640/a010640i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/640/a010640i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122064360
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100552096
EAN/GTIN:
     4002030851481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hänge-hefter grün
hänge hefter
Exklusiver starker Karton verhindert das Ausreißen bei intensivem Gebrauch. Mit Daumenausschnitt, Schnellhefter-Mechanik auf dem Falz. Komfort-Sichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Beschriftungsschildchen. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
chic® ULTIMATE®
Maße:
31,8 x 24,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
20 Jahre
Werkstoff:
Karton
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter chic® ULTIMATE®
Weitere Suchbegriffe: karton hängehefter, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 0,88*
€ 1,35*
10 Tage
175
25
€ 5,87*
ab € 0,87*
€ 1,37*
2 Tage
297
1
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,60*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,70*
3 Tage
300
1
€ 5,49*
ab € 1,17027*
€ 2,14027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.