Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Hängehefter 11287885 kaufm. Heftung blau 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/562/a009562q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/562/a009562q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122086150
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11287885
EAN/GTIN:
     4014481087005
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter blau kaufmännische heft...
hänge-hefter rechtsheftung
Falken Hängehefter UniReg DIN A4 230g/m² Manilakarton, recycelt blau 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UniReg
Verwendung für Hängeregistratur:
Falken Hängeregistratur
Maße:
34,7 x 26,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
blau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter UniReg
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hänge hefter, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
508
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,58*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,98*
€ 6,71*
9 Tage
548
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 6,81*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Falken
11288172
ab € 1,63*
Zubehör
Falken
11288164
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.