Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter UniReg Kraftkarton 230g/qm kaufm. Heftung blau VE=5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hängehefter UniReg Kraftkarton 230g/qm kaufm. Heftung blau VE=5 Stück
Hängehefter UniReg Kraftkarton 230g/qm kaufm. Heftung blau VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FALK11287885
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11287885
EAN/GTIN:
     4014481087005
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter blau kaufmännische heft...
hänge-hefter rechtsheftung
  • Hängehefter UniReg
  • Art der Heftung: kaufmännische Heftung
  • Karton, Metall
  • Organisationsaufdruck vorhanden
  • Werkstoff: Manila-RC-Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: hänge hefter, Behördenheftung, Hänge, Hänge-Schnellhefter, HängeHefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Hefter, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturhefter, HängeSchnellhefter, Hefter, Schnellhefter, Unireg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
508
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,58*
€ 7,95*
ab € 3,98*
€ 6,71*
Lager 467
548
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 6,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Falken
11288172
ab € 1,63*
Zubehör
Falken
11288164
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.