| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-123210780 Herst.-Nr.: 4062.02 EAN/GTIN: 3660141203714 |
| |
|
| | |
| Paperflow Prospekthalter Quickfit 18 x 65 x 9,5 cm (B x H x T) 1/3 DIN A4 Polystyrol grau 5 Fächer Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Quickfit | Maße: | 18 x 65 x 9,5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | 1/3 DIN A4 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | grau | Anzahl der Fächer: | 5 Fächer | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter Quickfit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow wand-prospekthalter a4 lichtgrau, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,80* | € 23,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,30* | € 23,66* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,95* | € 26,33* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,50* | € 30,30* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 30,24* | € 40,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|