| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA042694 Herst.-Nr.: 4062.02 EAN/GTIN: 3660141203714 |
| |
|
| | |
| - Wandhalter, 5 Fächer 1/3 A4.
- Prospekte, Kataloge in Augenhöhe an der Wand.
- Einfach, fix montierbar, beliebig erweiterbar durch hinzufügen neuer Elemente.
- Schneller Zugriff auf Ausstellungsmaterial.
- Fertigung aus Polystyrol.
- Farbe: grau
- Format/Größe: H65xB18xT9,5cm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.96 kg | Farbe: | grau | Marke: | Paperflow | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow wand-prospekthalter a4 lichtgrau, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,36* | € 23,69* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 19,04* | € 26,37* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,24* | € 28,89* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,55* | € 30,35* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,98* | € 37,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|