Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher Mini NeXXt WOW 50601023 max. 10Bl. pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/499/a010499u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/499/a010499u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124359936
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601023
EAN/GTIN:
     4002432101375
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Handliche Größe, ideal für den Einsatz unterwegs. Klar erkennbare Formatangaben und sicher einrastende Anschlagschiene sorgen für ein sauberes und bündiges Einlegen des Papiers. Geben Sie Ihrem Arbeitsplatz mit diesen Produkten in auffallenden und modischen Farben einen WOW Effekt. Einfach zu entleerender, aufklappbarer Abfallkasten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt WOW Mini 5060
Maße:
10 x 7 x 8,1 cm (B x H x T)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Einstellformat:
DIN A4, Folio
max. Anzahl der Blätter:
10 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
267
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
pink
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher NeXXt WOW Mini 5060
Griffniederhalter vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, bürolocher 2 loch, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,09*
€ 9,49*
8 Tage
7
€ 5,87*
ab € 6,52*
€ 10,11*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 10,56*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,74*
€ 10,73*
€ 6,95*
ab € 7,07*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
17270085
ab € 0,79*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,04*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,32*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,37*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,35*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,13*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,93*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,37*
Ähnlich
Leitz
55022023
ab € 14,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.