Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftgerät NeXXt 55040095 Metall 40Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/510/a010510p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/510/a010510p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124624590
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55040095
EAN/GTIN:
     4002432324620
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Mit extra großem Klammermagazin für den täglichen Einsatz und Drehamboss. Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt 5504
Maße:
4,1 x 6,4 x 18,2 cm (B x H x T)
Heftklammertyp:
24/6-8, 26/6-8
Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
40 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
70
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6
Gewicht:
350
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät NeXXt 5504
Ladekapazität:
150 x 24/6-8, 210 x 26/6
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, leitz bürohefter, bostitch, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
1
€ 5,49*
ab € 13,09*
€ 18,93*
10 Tage
101
1
€ 5,87*
ab € 14,52*
€ 20,86*
1
€ 5,50*
ab € 14,54*
€ 21,65*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,56*
€ 21,65*
1 Tag
131
1
€ 4,99*
ab € 15,19*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55230035
ab € 15,68*
Zubehör
Leitz
55230095
ab € 15,27*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01682*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.