Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät 5504 bis 40 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät 5504 bis 40 Blatt schwarz
Heftgerät 5504 bis 40 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55040095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55040095
EAN/GTIN:
     4002432324620
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Leitz Büroheftgerät Groß NeXXt, mit Oberlademechanik
  • für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer
  • mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften
  • befüllt mit Heftklammern 24/6
  • Heftleistung: 4 mm/40 Blatt
  • Heftklammern: 150 x 24/6, 150 x 24/8 oder 210 x 26/6
  • Einlegetiefe: 60 mm
  • Material: Metall mit Kunststoff
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Oberlademechanik
Bruttogewicht:
0.375 kg
Einlegetiefe:
60 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftart:
offen/geschlossen
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
40 Blatt
Klammernart:
24/6, 24/8, 26/6
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 5,49*
ab € 13,13*
€ 18,97*
2 Tage
219
1
€ 5,95*
ab € 14,35*
€ 20,67*
Lager 467
44
1
€ 5,87*
ab € 14,52*
€ 20,93*
3 Tage
31
1
€ 2,90*
ab € 15,08*
€ 21,71*
1
€ 7,95*
ab € 14,55*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55230035
ab € 15,77*
Zubehör
Leitz
55230095
ab € 15,19*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01672*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.