Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Thermobindemappe IB370038 DIN A4 40Bl. weiß 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125010201
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     IB370038
EAN/GTIN:
     0013465370038
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Mit den edlen Standard Thermo-Bindemappen sind Dokumente perfekt gebunden. Die transparente PVC-Vorderseite bringt die Titelseite gut zur Geltung und ist in Verbindung mit der seidenmatt weißen Rückseite ein Garant für dauerhaft sicher gebundene Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ThermaBind
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermobindemappe ThermaBind
Rückenbreite:
4 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
150 µm
Grammatur:
240 g/m²
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
40 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Material der Vorderseite:
PVC
Material der Rückseite:
Karton
Farbe der Vorderseite:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Farbe der Rückseite:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermo-bindemappe ibico, thermo bindemappe, Mappen, Thermomappen, Thermosichtmappen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,29*
€ 50,38*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,79*
€ 50,38*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,08*
€ 51,58*
9 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 38,59*
€ 52,12*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 48,55*
€ 65,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,51*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.