Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Plastikbinderücken 4028197 DIN A4 12mm weiß 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/193/a007193i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/193/a007193i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125242901
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4028197
EAN/GTIN:
     033816097193
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC® Plastikbinderücken CombBind® 12mm DIN A4 weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombBind®
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
95 Bl.
Werkstoff:
Plastik
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbinderücken CombBind®
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, gbc binderücken plastik 12 mm weiß, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre, Bindezubehöre, Ringheftung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,71*
€ 9,91*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,72*
€ 9,92*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,83*
€ 10,08*
2 Tage
24
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,01*
€ 10,34*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,93*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,47*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,87*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,52*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,72*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,49*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,75*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,78*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,01*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,37*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,35*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,20*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.