Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Plastikbinderücken 4028233 DIN A4 6mm blau 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/193/a007193k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/193/a007193k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125243250
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4028233
EAN/GTIN:
     033816097469
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC® Plastikbinderücken CombBind® 6mm DIN A4 blau 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombBind®
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
6
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
25 Bl.
Werkstoff:
Plastik
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbinderücken CombBind®
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
Weitere Suchbegriffe: binderücken gbc plastik 6mm blau, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre, Bindezubehöre, Ringheftung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 5,27*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,18*
€ 5,41*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,45*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,40*
€ 5,59*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 62 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
334684
ab € 4,61*
Zubehör
GBC
334706
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
334714
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
334765
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
334927
ab € 10,80*
Zubehör
GBC
334935
ab € 10,05*
Zubehör
GBC
33496X
ab € 12,59*
Zubehör
GBC
529005
ab € 10,56*
Zubehör
GBC
529072
ab € 11,68*
Zubehör
GBC
529080
ab € 17,13*
Zubehör
GBC
529110
ab € 17,08*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,18*
Zubehör
GBC
4028234
ab € 3,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.