Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
GBC Plastikbinderücken 4028233 DIN A4 6mm blau 100 St./Pack.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-125243250
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
4028233
EAN/GTIN:
033816097469
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC® Plastikbinderücken CombBind® 6mm DIN A4 blau 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombBind®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbinderücken CombBind®
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
6 mm
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
25 Bl.
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
Werkstoff:
Plastik
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
... >
Technik & Zubehör
>
Bindegeräte & Zubehör
>
Binderücken
Weitere Suchbegriffe:
binderücken gbc plastik 6mm blau
,
plastikbinderücken
,
plastikbinderücken ibico
,
Bindegerätezubehöre
,
Bindesystemzubehöre
,
Bindezubehöre
,
Ringheftung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 5,27*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,18*
€ 5,41*
Lager 467
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,45*
Lager 94QG7
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,40*
€ 5,59*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 6,73*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC 334684 Ringmappe A4 Schwarz
GBC
334684
ab € 4,61*
Zubehör
GBC 334706 Heftmappenzubehör
GBC
334706
ab € 4,70*
Zubehör
GBC 334714 Ringmappe A4 Blau
GBC
334714
ab € 4,62*
Zubehör
GBC 334765 Ringmappe A4 Schwarz
GBC
334765
ab € 8,34*
Zubehör
GBC 334927 Ringmappe A4 Schwarz
GBC
334927
ab € 10,80*
Zubehör
GBC 334935 Ringmappe A4 Weiß
GBC
334935
ab € 10,05*
Zubehör
GBC 33496X Ringmappe A4 Schwarz
GBC
33496X
ab € 12,59*
Zubehör
GBC 529005 Ringmappe A4 Schwarz
GBC
529005
ab € 10,56*
Zubehör
GBC 529072 Heftmappenzubehör
GBC
529072
ab € 11,68*
Zubehör
GBC 529080 Ringmappe A4 Schwarz
GBC
529080
ab € 17,13*
Zubehör
GBC 529110 Heftmappenzubehör
GBC
529110
ab € 17,08*
Zubehör
GBC CombBind Plastikbinderücken, blau, 12mm (100)
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC CombBind Plastikbinderücken, blau, 14mm (100)
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC CombBind Plastikbinderücken, blau, 16mm (100)
GBC
4028620
ab € 10,18*
Zubehör
GBC CombBind Plastikbinderücken, blau, 8mm (100)
GBC
4028234
ab € 3,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen