Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastikbinderücken COMB 5346907 14mm schwarz 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/921/a006921i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/921/a006921i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125256190
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5346907
EAN/GTIN:
     0077511534690
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastik binderücken 21 ringe 14mm s...
plastikbinderücken
Fellowes® Plastikbinderücken 14mm DIN A4 schwarz 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
100 Bl.
Werkstoff:
Plastik
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbinderücken
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 21 ringe 14mm, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre, Bindezubehöre, Ringheftung, Spiralbinderücken
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,24*
€ 9,35*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,05*
€ 9,36*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,08*
€ 9,41*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,42*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
6202301
ab € 7,45*
Zubehör
Fellowes
5327901
ab € 15,40*
Zubehör
Fellowes
5346706
ab € 5,99*
Zubehör
Fellowes
54453
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.