Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-304490 Herst.-Nr.: 5346907 EAN/GTIN: 0077511534690 |
| |
|
| | |
| - Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen. - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität. - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode. - 14mm Binderücken geeignet für 81-100 Seiten. - Packungsgröße 100 Stück - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 100 Blatt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.780 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.190 m | depth: | 0.330 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,39* | € 8,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,07* | € 9,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,05* | € 9,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,08* | € 9,46* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,28* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|