Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Sichthülle Standard Plus 56218 DIN A4 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/737/a006737a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/737/a006737a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126082100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     56218
EAN/GTIN:
     4001536562181
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Sichthülle für den täglichen Gebrauch zur Ablage von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard Plus
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,11
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glasklar
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle Standard Plus
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, leitz aktenhülle a4 klar, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9100
100
€ 5,87*
ab € 0,1189*
€ 0,1801*
Lager 1375
100
€ 7,95*
ab € 0,12519*
€ 0,19331*
2 Tage
12600
100
€ 5,95*
ab € 0,1282*
€ 0,1952*
1
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 18,27*
2 Tage
88
1
€ 4,99*
ab € 12,95*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,19331*
€ 0,23004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17431*
€ 0,20743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16219*
€ 0,19301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12519*
€ 0,14898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,331* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5914304
ab € 7,49*
Ähnlich
Rexel
21673090
ab € 6,22*
Ähnlich
Esselte
54832
ab € 7,81*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.