Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 110my PP glasklar VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 110my PP glasklar VE=100 Stück
Sichthüllen A4 110my PP glasklar VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT56218
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56218
EAN/GTIN:
     4001536562181
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
  • Sichthülle Standard Plus
  • A4
  • oben und rechte Seite offen
  • mit Greifausschnitt. Material: Polypropylen (PP) 0,11 mm
  • Format: 220 x 310 mm
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.36 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Lochung:
keine
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
110 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9100
100
€ 5,87*
ab € 0,1189*
€ 0,1801*
100
€ 7,95*
ab € 0,12519*
€ 0,19331*
2 Tage
12600
100
€ 5,95*
ab € 0,1282*
€ 0,1952*
1
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 18,27*
2 Tage
88
1
€ 4,99*
ab € 12,95*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5914304
ab € 7,49*
Ähnlich
Rexel
21673090
ab € 6,22*
Ähnlich
Esselte
54832
ab € 7,81*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.