Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard Plus, A4, PP, glasklar, 100 Stück, farblos ESSELTE 56218


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, glasklar, 100 Stück, farblos ESSELTE 56218
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, glasklar, 100 Stück, farblos ESSELTE 56218
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, glasklar, 100 Stück, farblos ESSELTE 56218
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, glasklar, 100 Stück, farblos ESSELTE 56218
Artikel-Nr.:
     639-620748
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56218
EAN/GTIN:
     4001536562181
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,105 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Dicke der Folie:
0.11
Dicke der Folie [in µm]:
110
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, leitz aktenhülle a4 klar, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, 19412819, 620431100, A4, Ablage, Akten-Hülle, Einlegehülle, Esselte, Hülle, Klarsichthülle, Konferenz-Sichthülle, Konferenzsichthülle, Sicht-Hülle, Sichthülle, dokumentenecht, Sammelhüllen, Aktenhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9100
100
€ 5,87*
ab € 0,1189*
€ 0,1801*
100
€ 7,95*
ab € 0,12519*
€ 0,19331*
2 Tage
12600
100
€ 5,95*
ab € 0,1282*
€ 0,1952*
1
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 18,27*
Lager 639
88
1
€ 4,99*
ab € 12,95*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5914304
ab € 7,49*
Ähnlich
Rexel
21673090
ab € 6,22*
Ähnlich
Esselte
54832
ab € 7,81*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.