Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminierfolie Impress 100 5351002 DIN A5 tr 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/900/a009900c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/900/a009900c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126669200
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5351002
EAN/GTIN:
     0077511535109
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Die Laminierfolien bieten Ihren Dokumenten einen Standard-Schutz. Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und ähnliches. Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Impress 100
Maße:
156 x 216 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A5
Dicke der Folie:
100
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie Impress 100
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, fellows folientasche a5, folientaschen a5, folientasche, Folien, Folientaschen, Laminier, Laminiergerätezubehöre, Laminiersystemzubehöre, Laminierzubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,56*
€ 8,41*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,93*
€ 9,06*
2 Tage
23
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 9,07*
€ 6,78*
ab € 6,27*
€ 9,25*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,08*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53073
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.