Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5351002 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5351002 Laminierhülle
Fellowes 5351002 Laminierhülle
Fellowes 5351002 Laminierhülle
Fellowes 5351002 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     1682-126669200
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5351002
EAN/GTIN:
     0077511535109
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folienstärke: Impress 100 Mikron - bietet Ihren Dokumenten einen Standard Schutz
    - Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und ähnliches
    - Glänzendes Finish - Format A5
    - 100 Stück pro Pack
    - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
216 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Format
A5
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 8,53*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,55*
€ 8,55*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,91*
€ 9,23*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,25*
€ 9,43*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53073
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.