Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5351002 Herst.-Nr.: 5351002 EAN/GTIN: 0077511535109 |
| |
|
| | |
| - Laminierfolie Impress 100 Mikron
- Material und Oberfläche: glänzend
- Stärke der Folie: 100 Mikrometer
- Standard Schutz für Dokumente, ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten u.ä.
- Verwendung für Papierformate: A5
- Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Packung
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.802 kg | Farbe: | transparent | Klebung: | ohne | Marke: | Fellowes | Materialstärke: | 100 mic | Oberfläche: | glänzend | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientaschen a5, folientasche, laminierfolientaschen fellowes, Heißlaminierfolientasche, Heißlaminiertasche |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,74* | € 8,58* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,74* | € 8,74* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,24* | € 9,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,17* | € 10,09* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,06* | € 10,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,74* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|