Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schubladenbox 52800089 DIN A4 5Schubfächer lichtgr/d.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/888/a007888d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/888/a007888d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127045582
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52800089
EAN/GTIN:
     4002432311255
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Mit Schubladeneinzug und rutschfesten Gummifüßchen.
Weitere Informationen:
Art der Verwendung:
Post
Maße:
28,5 x 29 x 35,5 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Höhe der Schublade:
46
Ausf³hrung der Schubladen:
halboffen
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
dunkelgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox
Format der Schubladen:
10 x schmal
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, kunststoffgehäuse, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 50,16*
€ 66,53*
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 67,55*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 51,26*
€ 67,84*
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 53,33*
€ 70,60*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 54,06*
€ 74,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,26*
Zubehör
Leitz
52810035
ab € 61,64*
Zubehör
Leitz
52810089
ab € 63,62*
Zubehör
Leitz
52810025
ab € 64,28*
Zubehör
Leitz
52810095
ab € 63,67*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,25*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.