Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Pultordner 59240035 DIN A4 A-Z 24Fächer Graupappe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/880/l017880l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/880/l017880l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127046350
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     59240035
EAN/GTIN:
     4002432311736
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Die praktischste Lösung für eine alphabetische Ablage von Unterlagen auf dem Schreibtisch. Geeignet für Schulen, Universitäten, Klinken und andere Einrichtungen mit hohem Organisationsbedarf. Dehnbarer und nicht einreißbarer Rücken.
Weitere Informationen:
Maße:
27 x 34,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
A-Z
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Material des Einbandes:
Polypropylen
Werkstoff:
Graupappe, recycelt
Farbe:
blau
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
24 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
6 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pultordner
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schnell-Hefter, Schnellhefter, schnellhefter plastik a4, faltmappe, ordnungsmappe leitz, Ablagemappen, Archivordner, Mappen, Ordner, Ordnungsmappen, Postordner, Pultmappen, Registermappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorordner, Vorsortierer, Wiedervorlagemappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 24,53*
€ 33,40*
2 Tage
20
1
€ 5,49*
ab € 24,66*
€ 33,54*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 25,12*
€ 35,15*
1
€ 5,50*
ab € 25,06*
€ 35,15*
11 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 26,59*
€ 36,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 16 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,92*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,52*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,82*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,00*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,02*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,00*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.