Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner A-Z, 24 Fächer, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135170001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5924-00-35
EAN/GTIN:
     4002432311736
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Pultordner A-Z, 24 Fächer, dehnbarer Rücken mit reissfestem Kunststoffüberzug für hohes Füllvermögen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit 6 Sichtlöchern. Material: Einband aus Graupappe (RC) mit schmutzabweisendem Polypropylen (PP) überzogen, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
24
Ausführung der Tabe:
A - Z
Farbe:
blau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 24,77*
€ 33,54*
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 24,64*
€ 33,56*
1
€ 5,95*
ab € 25,04*
€ 35,18*
1
€ 5,50*
ab € 25,19*
€ 35,18*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 26,69*
€ 36,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,15*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,00*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.