Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox KARMA 14508-13 5Schubfächer Recycling öko-sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/901/a007901m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/901/a007901m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127108290
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     14508-13
EAN/GTIN:
     4012473145825
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach im Büroschrank. Ein Klassiker in engagierter Natürlichkeit. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SYSTEMBOX KARMA
Maße:
27,5 x 32 x 33 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Höhe der Schublade:
45
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kunststoff, 80-100 % Rezyklat
Gehäusefarbe:
öko-schwarz
Farbe der Schublade:
öko-schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA
Format der Schubladen:
5 x breit
Griffmulde vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox han, schubladenbox, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 20,67*
€ 27,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,86*
€ 27,84*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 20,86*
€ 27,96*
€ 4,00*
ab € 21,62*
€ 29,88*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 24,64*
€ 34,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.