Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox 1401-14 DIN A4 5Schubfächer PS blau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/477/a011477o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/477/a011477o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127214050
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1401-14
EAN/GTIN:
     4012473140196
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Schrank-Set. Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach im Büroschrank. Möbelschonende Gummifüßchen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SCHRANK-SET
Maße:
27,5 x 32 x 33 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Höhe der Schublade:
45
Ausf³hrung der Schubladen:
offen
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox SCHRANK-SET
Format der Schubladen:
5 x breit
Griffmulde vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox han, schubladenbox, stapelkasten kunststoff, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 17,60*
€ 23,63*
1
€ 4,00*
ab € 17,61*
€ 23,88*
3 Tage
45
1
€ 2,90*
ab € 19,34*
€ 25,89*
2 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 26,39*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 22,66*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.