Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 1401-14 Schubladenbox Lichtgrau DIN A4 Anzahl der Schubfächer: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S350531
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1401-14
EAN/GTIN:
     4012473140196
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Schubladenbox SCHRANK-SET mit 5 offenen Schubladen inkl. Beschriftungsclips (Art.-Nr. 1021) für Papierformat DIN A4 und größer. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz. Extra stabile Verarbeitung. Stapelbar, dadurch Platz sparend. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 275 x 330 x 320 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 238 x 305 x 45 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe des Gehäuses: lichtgrau. Farbe der Schubladen: blau.
Features:
Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität
Ein besonders stabiles Gehäuse inklusive Beschriftungsclips für Papierformat DIN A4 und größer
5 leichtlaufende offene Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen
Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit auch Ideal geeignet für den Schrankeinsatz
Extra stabile Verarbeitung
Stapelbar, dadurch Platz sparend
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Tiefe:
330 mm
Höhe:
320 mm
Farbe:
grau + blau
Breite:
275 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Schubladenbox
Anzahl der Schubfächer:
5
Auszugssperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Nein
Gehäusefarbe:
Lichtgrau
rutschfest:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Farbe der Schublade:
Blau
stapelbar:
Ja
Höhe der Schublade:
45 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau + Blau
Produkt-Art:
Schubladenbox
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 17,39*
€ 23,36*
2 Tage
55
1
€ 2,90*
ab € 17,54*
€ 23,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,68*
€ 23,89*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 20,37*
€ 27,37*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 21,36*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.